COXREELS 100WCL -serien håndsveivkabelruller


Coxreels 100WCL-seriens kompakte håndsveivkabelspoler er allsidige og ideelle for elektrode- og jordingsledningsapplikasjoner. Spar tid og krefter samtidig som du øker sikkerheten til arbeidsmiljøet ditt. Den solide U-formede rammen og stålkonstruksjonen gjør denne til en tøff liten snelle. Alle lis...ted-modeller leveres mindre kabel.Les meg

filtre
Basestørrelse: 8 x 6 " , Monteringsstørrelse: 4 x 3 " , Total høyde: 13 " , Total lengde: 12 " , Total bredde: 18 "
StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A
112WCL-6-10
100 ft.9 341 NOK
A
112WCL-6-20
100 ft.9 341 NOK
A
112WCL-6-01
150 ft.9 341 NOK
A
112WCL-6-02
165 ft.9 341 NOK

Egenskaper

  • Trommelplassert slepering for enkelt rutinevedlikehold.
  • Elektrisk strøm går gjennom en 450 AMP-slipering.
  • Bronse selvsmurte kulelagre i hver ende designet for tunge bruksområder.
  • Direkte håndsveiv tilbakespoling.
  • Profesjonell kraftig stålkonstruksjon.
  • Valsede kanter og ribbede skiver gir styrke og sikkerhet.
  • Trommelplassert slepering med lett tilgjengelig avtagbart panel for enkelt rutinevedlikehold. Du trenger ikke å fjerne spolen fra festet.
  • Solid U-formet ramme i ett stykke tungmåler i helt stål. Profesjonell kvalitet, kompakt, lett og enkel design.
  • Kraftig CNC-robotspunnet og ribbet skiver med rullekanter for større styrke, holdbarhet, slangebeskyttelse og operatørsikkerhet.
  • Selvsmurte sfæriske kulelagre i bronse i hver ende av hjulene er designet for problemfri rotasjon og tunge applikasjoner.
  • Høykvalitets stålkonstruksjon gir overlegen styrke og holdbarhet for tunge bruksområder i kommersielle og industrielle omgivelser.
  • Langvarig, sponbestandig og rusthemmende CPC-pulverlakkfinish, justerbar strekkbrems forhindrer frikjøring og direkte håndsveiv for enkel mekanisk tilbaketrekking.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?