COXREELS 112WCL-6-20 Håndsveiv slangetrommel, 100 fot lengde, 450A | CF3MNU

COXREELS 112WCL-6-20 håndsveiv slangetrommel, 100 fot lengde, 450A

På lager
Vare: CF3MNU Modell: 112WCL-6-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse8 x 6 "
EAN0674255842496
Målestørrelse# 2 / 0
Slangelengde100 ft.
Input Current450A
Monteringsstørrelse4 x 3 "
Total høyde13 "
Total lengde12 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Coxreels 100WCL-seriens kompakte håndsveivkabelspoler er allsidige og ideelle for elektrode- og jordingsledningsapplikasjoner. Spar tid og krefter samtidig som du øker sikkerheten til arbeidsmiljøet ditt. Den solide U-formede rammen og stålkonstruksjonen gjør denne til en tøff liten snelle. Alle oppførte modeller leveres uten kabel.

Egenskaper:

  • Trommelplassert slepering for enkelt rutinevedlikehold.
  • Elektrisk strøm går gjennom en 450 AMP-slipering.
  • Bronse selvsmurte kulelagre i hver ende designet for tunge bruksområder.
  • Direkte håndsveiv tilbakespoling.
  • Profesjonell kraftig stålkonstruksjon.
  • Valsede kanter og ribbede skiver gir styrke og sikkerhet.
  • Trommelplassert slepering med lett tilgjengelig avtagbart panel for enkelt rutinevedlikehold. Du trenger ikke å fjerne spolen fra festet.
  • Solid U-formet ramme i ett stykke tungmåler i helt stål. Profesjonell kvalitet, kompakt, lett og enkel design.
  • Kraftig CNC-robotspunnet og ribbet skiver med rullekanter for større styrke, holdbarhet, slangebeskyttelse og operatørsikkerhet.
  • Selvsmurte sfæriske kulelagre i bronse i hver ende av hjulene er designet for problemfri rotasjon og tunge applikasjoner.
  • Høykvalitets stålkonstruksjon gir overlegen styrke og holdbarhet for tunge bruksområder i kommersielle og industrielle omgivelser.
  • Langvarig, sponbestandig og rusthemmende CPC-pulverlakkfinish, justerbar strekkbrems forhindrer frikjøring og direkte håndsveiv for enkel mekanisk tilbaketrekking.

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
COXREELS 112WCL-6-01 Håndsveiv slangetrommel, 150 fot lengde, 450A | CF3MNQ 112WCL-6-01150 ft.9 341 NOK
COXREELS 112WCL-6-02 Håndsveiv slangetrommel, 165 fot lengde, 450A | CF3MNR 112WCL-6-02165 ft.9 341 NOK
COXREELS 112WCL-6-10 Håndsveiv slangetrommel, 100 fot lengde, 450A | CF3MNT 112WCL-6-10100 ft.9 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 112WCL-6-20 håndsveiv slangetrommel, 100 fot lengde, 450A
9 341 NOK / enhet