MULTIFAN T4E40K2M81100 Drivhusvifte, Enfase, 240V, 60 Hz Frekvens | AD2FUY 3NZV3

MULTIFAN T4E40K2M81100 Drivhusvifte, enfaset, 240V, 60 Hz frekvens

På lager
Vare: AD2FUY Modell: T4E40K2M81100Kryssreferanse: 3NZV3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.790
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.460
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft375
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.16 "
BladmaterialeHvit polypropylen
CFM høy3294
CFM / Watt11.7
Ledningslengde6ft.
KjøretypeDirekte
Miljøapplikasjonerlandbruks
Fan RPM1600
VaktmaterialeStål
Høyde21 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde14 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedKjettingoppheng
MonteringsstilTakmontert
Antall kniver6
Driftsforsterker1.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.21 "
Fase1
Lydnivå50dBA
HastigheterVariabel
Termisk beskyttelseAuto
Spenning240
Watts290
Bredde21 "
Wire Guard ferdigHvitt pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.095
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)52.58
HS kode8414596090
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
MULTIFAN T4E40A6M80100 Drivhusvifte, enfaset, 230V, 50 Hz Frekvens | CF3HKM T4E40A6M80100230V3 339 NOK
RFQ
MULTIFAN T4E50AAM80100 Drivhusvifte, enfaset, 230V, 50 Hz Frekvens | CF3HKN T4E50AAM80100230V3 567 NOK
RFQ
MULTIFAN T6E50A1A11100 Drivhusvifte, enfaset, 230V, 50 Hz Frekvens | CF3HKP T6E50A1A11100230V3 989 NOK
RFQ
MULTIFAN T6E50A1M80100 Drivhusvifte, Enkeltfase, 230V, 50 Hz Frekvens | CF3HKQ T6E50A1M80100230V3 567 NOK
RFQ
MULTIFAN T4E40K1M11100 Drivhusvifte, enfaset, 277V, 60 Hz Frekvens | CF3HLA T4E40K1M11100277V3 698 NOK
RFQ
MULTIFAN T4E40K2M80100 Drivhusvifte, enfaset, 240V, 60 Hz Frekvens | CF3HLB T4E40K2M80100240V3 339 NOK
RFQ
MULTIFAN T4E50K1M11100 Drivhusvifte, enfaset, 260V, 60 Hz Frekvens | CF3HLC T4E50K1M1110010 Til 16A3 989 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN T4E40K2M81100 Drivhusvifte, enfaset, 240V, 60 Hz frekvens
8 349 NOK / enhet