DWYER INSTRUMENTS DigiMag Series DM-1000 digitale differensialtrykk og strømningsmålere


filtre
Omgivelsestemp. Område: 32 grader. til 122 grader. F , Veskefarge: Lysegrå , Koffertmateriale: Glassfylt plast , Tilkoblingssted: Tilbake , Oppringningsstørrelse: 5" , Vis sifre: 4 sifre , Visningstype: LCD , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Drevet av: 9V batteri eller 9 til 24V DC , Sokkelmateriale: Glassfylt plast , Temp. Område: 0 grader. til 140 grader. F , Rør innvendig Dia.: 1 / 8 "
StilModellNøyaktighetVis enhetertrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris (eks. mva)
A
DM-1109
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 15" wc0.010" wc3 052 NOK
A
DM-1127
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala5 til 0 til 5" wc-2 987 NOK
A
DM-1107
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 5" wc0.002" wc3 149 NOK
A
DM-1105
-/+ 1 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 2" wc0.001" wc2 998 NOK
A
DM-1124
-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala1 til 0 til 1" wc-3 088 NOK
A
DM-1110
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 25" wc0.010" wc3 022 NOK
A
DM-1205
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 2" wc-3 923 NOK
A
DM-1108
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 10" wc0.010" wc3 022 NOK
A
DM-1211
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 50" wc-3 911 NOK
A
DM-1112
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 100" wc0.100" wc3 184 NOK
A
DM-1208
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 10" wc-3 930 NOK
A
DM-1128
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala10 til 0 til 10" wc-3 143 NOK
A
DM-1125
-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala2 til 0 til 2" wc-3 117 NOK
A
DM-1210
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 25" wc-3 881 NOK
A
DM-1209
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 15" wc-3 910 NOK
A
DM-1207
-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 5" wc-3 903 NOK
A
DM-1111
-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 50" wc0.020" wc3 112 NOK
A
DM-1202
-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 0.25" wc-4 031 NOK
A
DM-1122
-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0.25 til 0 til 0.25" wc-3 905 NOK
A
DM-1123
-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0.5 til 0 til 0.5" wc-3 088 NOK
A
DM-1104
-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 1" wc0.001" wc3 046 NOK
A
DM-1102
-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 0.25" wc0.001" wc3 662 NOK
A
DM-1103
-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 0.5" wc0.001" wc3 149 NOK
A
DM-1204
-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 1" wc-3 881 NOK
A
DM-1203
-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 0.5" wc-3 763 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?