Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
3 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Differensialtrykkmåler
Nøyaktighet
-/+ 1 %
Omgivelsestemp. Område
32 grader. til 122 grader. F
Case Color
Lysegrå
Tilfellet Material
Glassfylt plast
Tilkoblingssted
Tilbake
Dialstørrelse
5"
Vis sifre
4 sifre
Skjermtype
LCD
Vis enheter
I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala
Kvalitetsvurdering
NEMA 4X
Maks. Strøm
5 mA
Powered By
9V batteri eller 9 til 24V DC
trykk~~POS=TRUNC Range
0 til 100" wc
oppløsning
0.100" wc
Stikkontaktmateriale
Glassfylt plast
Temp. Område
0 grader. til 140 grader. F
Rør Innvendig Dia.
1 / 8 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
0.5625
Skipets høyde (cm)
17.78
Skipets lengde (cm)
27.94
Skipets bredde (cm)
22.86
HS kode
9026208000
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Dwyer Instruments DM-1112 Digi-Mag digital differensialtrykkmåler designet for å overvåke forskjellen mellom to trykkpunkter
Leveres utstyrt med en firesifret LCD-skjerm for å indikere differensialenhetene i både vanlige engelske og metriske enheter; eliminerer behovet for konvertering
Enkelt digitalt tastatur med 4-knappers betjening reduserer innstillingstiden og kan enkelt kalibreres med null- og spennknapper
Kan feltprogrammeres ved manuelt å velge trykk, lufthastighet eller strømningsinnstillinger, og gir dermed mer allsidighet enn analog Magnehelic trykkmåler
Kompatibel med en 9-24 VDC kraftledning og 9V batteridrevet forsyning - produserer en fullskala nøyaktighet på +/- 2 prosent