Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DM-1110 Digital Gauge Differential, 25 Tommers WC | AE6JMD 5TCP8

DWYER INSTRUMENTS DM-1110 Digital Gauge Differential, 25 tommers WC

På lager
Vare: AE6JMD Modell: DM-1110Kryssref: 5TCP8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet-/+ 1 %
Omgivelsestemp. Område32 grader. til 122 grader. F
Case ColorLysegrå
Tilfellet MaterialGlassfylt plast
TilkoblingsstedTilbake
Dialstørrelse5"
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
Vis enheterI wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Maks. Strøm5 mA
Powered By9V batteri eller 9 til 24V DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 25" wc
oppløsning0.010" wc
StikkontaktmaterialeGlassfylt plast
Temp. Område0 grader. til 140 grader. F
Rør Innvendig Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetVis enhetertrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Digital Gauge Differential, 0.25 tommer WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 0.25" wc0.001" wc3 662 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 DigiMag Differensialtrykkmåler, NEMA 4X / IP66, Digital | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 0.5" wc0.001" wc3 149 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 Digital Gauge Differential, 1 Tommers WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 1" wc0.001" wc3 046 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Digital Gauge Differential, 2 Tommers WC | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ 1 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 2" wc0.001" wc2 998 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 Digital Gauge Differential, 5 Tommers WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 5" wc0.002" wc3 149 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 Digital Gauge Differential, 10 Tommers WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 10" wc0.010" wc3 022 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 Digital Gauge Differential, 15 Tommers WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 15" wc0.010" wc3 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-1110 Digital Gauge Differential, 25 tommers WC
3 022 NOK / enhet