DAYTON Sluttmonterte skivebremser


filtre
Diameter: 6.5 " , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Dryppsikker , Bli ferdig: Rød grunning , Funksjon: Stopper og holder en motoraksel fra å rotere , Lengde: 4" , Maks. RPM: 3600 , Fase: enslig , Tjenestefaktor: 1.4 , Type: End Mount Mount Disc , Bredde: N / A
StilModellSpole voltMaks. KjedeNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.Spenning @ 60 HzPris (eks. mva)
A
5URA1
115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2305 286 NOK
A
5URA0
115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2306 097 NOK
A
5URA2
115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2306 279 NOK
A
5URA3
115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2306 286 NOK
A
5URA4
208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4605 963 NOK
A
5URA5
208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4605 522 NOK
A
5URA7
208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4606 118 NOK
A
5URA6
208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4606 109 NOK

Sluttmonterte skivebremser

Dayton 5600-seriens endemonterte skivebremser er designet for å stoppe bevegelsen til transportører, pakkemaskiner, heisende trucker, bodporter og mer ved å holde last. De er ideelle for kraftoverføringsapplikasjoner. Disse kontinuerlige bremsene har manuell frigjøringsspak for å forhindre utilsiktet bevegelse. Det åpne, dryppsikre, NEMA 56C-kabinettet sikrer pålitelig drift under tøffe forhold. De kan enkelt monteres på en 56C motorflens. Velg fra et bredt utvalg av endemonterte skivebremser, tilgjengelig i 5/8 og 7/8 tommers akseldiameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?