Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5URA0 bremseendefeste dreiemoment 3 Ft-lb dryppsikker | AE6QZY

DAYTON 5URA0 bremseendefeste dreiemoment 3 Ft-lb dryppsikker

På lager
Vare: AE6QZY Modell: 5URA0
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
6 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40 Degrees
Amps Holding0.3/0.2
Spole volt115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC
KonvertererMotor til en bremsemotor
Diameter6.5 "
DutyKontinuerlig
KabinettDryppsikker
FinishRød grunning
FunksjonStopper og holder en motoraksel fra å rotere
Hz50/60
Startforsterker6.7/3.4
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Lengde4"
Spak TypeManuell utgivelse
Maks. Kjede5 / 8 "
Maks. HP @ 1725 RPM1/2
Maks. HP @ 3450 RPM1
Maks. RPM3600
Monteres på56C motorflens
NEMA / IEC-ramme56C
Faseenslig
Ledningslengde (in.)18
Servicefaktor1.4
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment3 Ft.-Lb.
typenEnd Mount Mount Disc
Spenning @ 50 Hz95 / 174-190
Spenning @ 60 Hz115 / 208-230
BreddeN / A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3885
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8505908000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltMaks. KjedeNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.Spenning @ 60 HzPris
DAYTON 5URA1 bremseendefeste dreiemoment 6 Ft-lb dryppsikker | AE6QZZ 5URA1115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2305 646 NOK
DAYTON 5URA2 bremseendefeste dreiemoment 10 Ft-lb | AE6RAA 5URA2115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2306 707 NOK
DAYTON 5URA3 bremseendefeste dreiemoment 15 Ft-lb | AE6RAB 5URA3115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2306 715 NOK
DAYTON 5URA4 bremseendefeste dreiemoment 3 Ft-lb | AE6RAC 5URA4208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4606 370 NOK
DAYTON 5URA5 bremseendefeste dreiemoment 6 Ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4605 899 NOK
DAYTON 5URA6 bremseendefeste skivemoment 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4606 526 NOK
DAYTON 5URA7 bremseendefeste skivemoment 15 fot-lb | AE6RAF 5URA7208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4606 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5URA0 bremseendefeste dreiemoment 3 Ft-lb dryppsikker
6 741 NOK / enhet