AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Flaskeoppbevaringsstativ og -holdere, med tunge gauge og snapkroker


filtre
Sylindertrykk: 2216 psi, 4500 psi , Dybde: 4 1 / 2 " , For bruk med: PAK-UNI1 , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Lengde: 34 " , Materiale: polyetylen , Maks. Press: 4500 psi , Antall utsalgssteder: 2 , Uttakstype: Manifold , Bredde: 7 2 / 5 "
StilModellSakPris (eks. mva)
A
PAK-UNI1
BOD flaskehylle12 695 NOK
B
PAK-UNI1C
Carrier2 004 NOK

Flaskeoppbevaringsstativ og -holdere, med tunge gauge og snapkroker

Air Systems International flaskeoppbevaringsstativ og -holdere er ideelle for enkel løfting og sikring av flere luftsylindere opp til 6 flasker for å holde dem lett tilgjengelige. De har tunge kjeder som sikrer tett sikkerhet for sylindrene og karabinkroker for rask feste, som tilbys i hver rad med sylindere. Disse systemene kan leveres med sylindre med trykk opp til 6000 psi og kan designes for innskyvning av kjøretøy. De kan være gulv- eller veggmonterte og er tilgjengelige i vertikale og horisontale stativer.
Raptor Supplies tilbyr også Air Systems International Testrørstativ og holdere for å plassere reagensrør sikkert, når det ikke kan berøres.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?