AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 enkeltflaskestativ, 4500 Psi

På lager
Vare: CD6JQW Modell: PAK-UNI1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBOD flaskehylle
Sylindertrykk2216 psi, 4500 psi
Dybde4 1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Lengde34 "
Maks. Press4500 psi
Ikke InkludertCarrier
Antall sylindere1
Antall utsalgssteder2
UtløpstypeManifold
typenEnkelt sylinder
Bredde7 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C bærer, polyetylen | CD6JQX PAK-UNI1CCarrier2 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 enkeltflaskestativ, 4500 Psi
12 695 NOK / enhet