GEORG FISCHER 847-080 Cap 8 In Socket Pvc

På lager
Vare: AF7RAY Modell: 847-080Kryssref: 22JY84

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse8"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 847-025 Cap Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Grå | AB3UPB 1VFN8 847-025Socket212 psi ved 73 grader F2.5 "372NOK
GF RØRSYSTEMER 847-030 Cap 3 Tommers Slip Socket Pvc | AB3UPD 1VFP1 847-030Socket187 psi ved 73 grader F3"518NOK
GF RØRSYSTEMER 847-040 Cap 4 Tommers Slip Socket Pvc | AB3UPF 1VFP3 847-040Socket162 psi ved 73 grader F4"820NOK
GF RØRSYSTEMER 847-002 Cap 1/4 Tommers Slip Socket Pvc | AD2RGG 3TNU6 847-002Socket848 psi ved 73 grader F1 / 4 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 847-003 Cap 3/8 tommers glidekontakt Pvc | AD2RGH 3TNU7 847-003Socket848 psi ved 73 grader F3 / 8 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 848-002 Cap 1/4 tommers Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 4 "68NOK
GF RØRSYSTEMER 848-030 Cap 3 Tommers Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi ved 73 grader F3"525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 847-080 Cap 8 In Socket Pvc
2 383 NOK / enhet