PARKER D3W1CNYK5 ventilretningsbestemt | AJ2HHN 4UB27

PARKER D3W1CNYK5 ventilretningsbestemt

På lager
Vare: AJ2HHN Modell: D3W1CNYK5Kryssreferanse: 4UB27

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
SenterposisjonStengt
Høyde5.06
Holder forsterkere95VA
Hz50/60
Startforsterker3.5
Lengde9.85
Maks. Strømme28.0 gpm
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)1500
DriftstypeSolenoid operert
TetningstypeNitril O-ring
StørrelseD05
Ventildesign4-veis / 3-posisjon
VentiltypeHydraulisk retningsventil
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeStørrelseBreddePris
PARKER D1VW004CNYGF5 Retningsventil magnetventil Flottør 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 112 NOK
PARKER D1VW009CNYGF5 Retningsventil Magnet Tandem 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "5 430 NOK
PARKER D3W9CNYK5 ventilretningsbestemt | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "9 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER D3W1CNYK5 ventilretningsbestemt
8 439 NOK / enhet