Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER D1VW009CNYGF5 Retningsventil Magnet Tandem 120 AC | AC2WKT 2NMU5

PARKER D1VW009CNYGF5 Retningsventil Magnet Tandem 120 AC

På lager
Vare: AC2WKT Modell: D1VW009CNYGF5Kryssreferanse: 2NMU5
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
5 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt110-120 AC
GPM @ 3000 PSI12.5
Høyde3.81 "
Holder forsterkere0.42
Hz50/60
Startforsterker1.4
Lengde8.3 "
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)1500
Antall stillinger3
Antall måter4
TetningstypeNitril O-ring
StørrelseCETOP-03
Spoletypetandem
typenSolenoid operert
Bredde1.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeStørrelseBreddePris
PARKER D1VW004CNYGF5 Retningsventil magnetventil Flottør 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 112 NOK
PARKER D3W9CNYK5 ventilretningsbestemt | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "9 614 NOK
PARKER D3W1CNYK5 ventilretningsbestemt | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-8 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER D1VW009CNYGF5 Retningsventil Magnet Tandem 120 AC
5 430 NOK / enhet