COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-serien, steng av koblingsinnsatser


filtre
Body Material: acetal , Koblingsstørrelse: 1 / 8 " , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 120 psi
StilModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
PMCD240212
--Naturlig-MNPT x ML Sett innCoupler--245NOK
B
PMCD230412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--314NOK
C
PMCD220112
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--283NOK
B
PMCD230212
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--330NOK
C
PMCD220212
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--215NOK
D
PMCD2402
-0.58 "Hvit-MNPTInnfelt innlegg1.45 "1 / 8 "224NOK
C
PMCD220412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--252NOK
E
PMCD210412
--Naturlig1 / 4 "Rør x innsatsCoupler--351NOK
D
PMCD2404
-0.65 "Hvit-MNPTInnfelt innlegg1.42 "1 / 4 "220NOK
F
PMCD200412
--Naturlig1 / 4 "Tube x koblingCoupler--248NOK
G
PMCD4204
1 / 4 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.95 "-294NOK
H
PMCD2204
1 / 4 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.7 "-193NOK
I
PMCD2006
1 / 4 "0.65 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.52 "-246NOK
J
PMCD2304
1 / 4 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.21 "-252NOK
G
PMCD4202
1 / 8 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.75 "-255NOK
J
PMCD2302
1 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.21 "-262NOK
H
PMCD2202
1 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.67 "-205NOK
H
PMCD2201
1 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.47 "-227NOK
G
PMCD4201
1 / 16 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.5 "-334NOK
H
PMCD2203
3 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.88 "-203NOK
G
PMCD4203
3 / 16 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.83 "-260NOK
K
PMCD2104
11 / 64 "0.500 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.21 "-276NOK
L
PMCD4004
11 / 64 "0.72 "Hvit1 / 4 "PTFPanelmontert innsats1.82 "-255NOK
I
PMCD2004
11 / 64 "0.58 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.57 "-186NOK

PMC-serien, steng av koblingsinnsatser

CPC PMC Series, Shut off coupling inserts har innebygde avstengningsventiler som forhindrer søl i industrielle applikasjoner, inkludert mat og drikke, biovitenskap og kjemiske prosesser. Disse innsatsene oppfyller FDA-, USDA- og NSF -standardene og fungerer under temperaturområder på -40 grader til 180 grader F. Velg mellom en rekke av disse PMC -serien, Shut off coupling inserts, tilgjengelig i 0.5, 0.65, 0.72 og 0.58 kroppsdiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?