Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD4004 Panelmontert innsats Acetal Shut-off Ptf | AC4AXU 2YDN6

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD4004 Panel Mount Insert Acetal Shut-off Ptf

På lager
Vare: AC4AXU Modell: PMCD4004Kryssreferanse: 2YDN6
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
344NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert innsats
Kroppsdia.0.72 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.82 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.11 / 64 "
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris
CALDER PRODUCTS COMPANY PMCD2004 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AXG 2YDL4 PMCD200411 / 64 "0.58 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.57 "-206NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMCD2006 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AXH 2YDL5 PMCD20061 / 4 "0.65 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.52 "-277NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD2104 Albueinnsats Acetal Avstengning Ptf 1/4 | AC4AXJ 2YDL6 PMCD210411 / 64 "0.500 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.21 "-306NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD2201 Inline innsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AXK 2YDL7 PMCD22011 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.47 "-233NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD2202 Inline innsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AXL 2YDL8 PMCD22021 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.67 "-227NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD2203 Inline Insert Acetal Avstengning Barbed | AC4AXM 2YDL9 PMCD22033 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.88 "-229NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD2204 Inline innsats Acetal Avstengning Barbed | AC4AXN 2YDN1 PMCD22041 / 4 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.7 "-206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD4004 Panel Mount Insert Acetal Shut-off Ptf
344NOK / enhet