SPEEDAIRE Trykkluftfilter


Speedaire trykkluftfiltre fjerner olje- og væskepartikler fra trykkluft, og sikrer at luften er ren og tørr før bruk i ulike industrielle applikasjoner. Disse enhetene er ideelt brukt i bilindustrien, mat og drikke, farmasøytisk og halvlederindustri.

filtre
Skålmateriale: Aluminum , Dreneringstype: Automatisk , Filter media: Nanopor Micro glass , Husmateriale: Aluminum
StilModellFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4 GNY8
0.01 micron147 cfm290 psi77 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 568 NOK
A
4GPA6
0.01 micron500 cfm290 psi77 Grader F36 "7.2 "2 "PT14 703 NOK
A
4GNX5
0.01 micron58 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 370 NOK
A
4GPC1
0.01 micron712 cfm290 psi77 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 211 NOK
A
4GPA2
0.01 micron353 cfm290 psi77 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT11 780 NOK
A
4GNX9
0.01 micron88 cfm290 psi77 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 647 NOK
B
38XR57
0.01 micron125 cfm725 psi122 Grader F7"5"1 / 2 "PT14 097 NOK
A
4GNW6
0.01 micron15 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 615 NOK
C
4BNP9
1 micron88 cfm290 psi176 Grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "PT3 575 NOK
A
4 GNY2
1 micron88 cfm290 psi176 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 765 NOK
A
4GPC3
1 micron712 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 996 NOK
A
4GNW8
1 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 618 NOK
A
4GNZ1
1 micron147 cfm290 psi176 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 841 NOK
A
4GPA4
1 micron353 cfm290 psi176 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT12 043 NOK
A
4GPA8
1 micron500 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT15 206 NOK
A
4GNX7
1 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 473 NOK
A
4 GNY9
5 micron147 cfm290 psi176 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 924 NOK
A
4 GNY1
5 micron88 cfm290 psi176 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 859 NOK
A
4GNW7
5 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 675 NOK
A
4GPC2
5 micron712 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 842 NOK
A
4GNX6
5 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 483 NOK
A
4GPA3
5 micron353 cfm290 psi176 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT11 960 NOK
A
4GPA7
5 micron500 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT15 167 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Trykkluft trekkes inn i filteret.
  • Store partikler fanges opp av filteret.
  • Vann kondenserer til større dråper og fjernes fra luftstrømmen.
  • Mindre partikler samles til større dråper og fjernes fra luftstrømmen.
  • Ren og tørr luft slippes deretter ut av filteret.

Egenskaper

  • Speedaire trykkluftfiltre har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon.
  • De har nanopor mikroglass filtermedier, som er biologisk inert og ikke-giftig.
  • Disse luftfiltrene inkluderer en differensialtrykkindikator for praktisk og nøyaktig overvåking av filtrene.
  • De kan brukes ved temperaturer opp til 176 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømningshastigheten til disse Speedaire-trykkluftfiltrene?

Disse Speedaire-trykkluftfiltrene gir strømningshastigheter på opptil 2470 cfm.

Hvordan vedlikeholde disse Speedaire-trykkluftfiltrene?

  • Rengjør luftkompressoren for smuss, rust og andre ytre avsetninger.
  • Rengjør filtrene regelmessig.
  • Vær oppmerksom på luftkvaliteten.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Speedaire trykkluftfiltre?

  • Type filter
  • Luftstrøm
  • Trykkfall

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?