SPEEDAIRE 4GPA7 trykkluftfilter 235 Psi 7.2 tommers bredde | AD7VGR

SPEEDAIRE 4GPA7 trykkluftfilter 235 Psi 7.2 tommers bredde

På lager
Vare: AD7VGR Modell: 4GPA7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeAluminum
AvløpstypeAutomatisk
Filter MediaNanopor Micro glass
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme500 cfm
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde36 "
Samlet bredde7.2 "
Rørstørrelse2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3765
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4GNP9 trykkluftfilter 235 Psi 4.8 tommers bredde | AD7VCQ 4BNP91 micron88 cfm290 psi176 Grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "PT630NOK
SPEEDAIRE 4GNW6 trykkluftfilter 235 Psi 4 tommers bredde | AD7VDY 4GNW60.01 micron15 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 615 NOK
SPEEDAIRE 4GNW7 trykkluftfilter 235 Psi 4 tommers bredde | AD7VDZ 4GNW75 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 693 NOK
SPEEDAIRE 4GNW8 trykkluftfilter 235 Psi 4 tommers bredde | AD7VEA 4GNW81 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 642 NOK
SPEEDAIRE 4GNX5 trykkluftfilter 235 Psi 4 tommers bredde | AD7VEG 4GNX50.01 micron58 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 436 NOK
SPEEDAIRE 4GNX6 trykkluftfilter 235 Psi 4 tommers bredde | AD7VEH 4GNX65 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 559 NOK
SPEEDAIRE 4GNX7 trykkluftfilter 235 Psi 4 tommers bredde | AD7VEJ 4GNX71 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA7 trykkluftfilter 235 Psi 7.2 tommers bredde
15 285 NOK / enhet