KERN AND SOHN CFS-serien med høyoppløselig tellevekt


filtre
Skjermtype: LCD , Huslengde: 350 mm , Husmateriale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 80 mm
StilModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeInngangsspenninglinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
CFS 300-3
g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 til 230V AC+/- 0.004 g-6 133 NOK
B
CFS 50K-3
Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 til 240V AC+/-0.002 kg370 mm x 2404 750 NOK
C
CFS 6K0.1
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.0002 kg295 mm x 2254 089 NOK
D
CFS 30K0.5
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.001 kg295 mm x 2254 089 NOK
E
CFS 15K0.2
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/-0.0004 kg295 mm x 2254 089 NOK
F
CFS 3K-5
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g295 mm x 2254 750 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?