KERN OG SOHN CFS 6K0.1 Tellebalanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HUX

KERN AND SOHN CFS 6K0.1 Tellebalanse, 6 kg Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HUX Modell: CFS 6K0.1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid14 timer.
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon315 x 350 x 180 mm
Husets høyde180 mm
Husets lengde350 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.0002 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Minste belastning1g / stykke
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse295 mm x 225
reproduserbarhet0.0001Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
EnheterKg, lb
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde295 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)45.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeInngangsspenninglinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN CFS 15K0.2 Tellebalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/-0.0004 kg295 mm x 2254 089 NOK
KERN OG SOHN CFS 300-3 Tellebalanse, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8HUT CFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 til 230V AC+/- 0.004 g-6 133 NOK
KERN OG SOHN CFS 30K0.5 Tellebalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.001 kg295 mm x 2254 089 NOK
KERN OG SOHN CFS 3K-5 Tellebalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g295 mm x 2254 750 NOK
KERN OG SOHN CFS 50K-3 Tellebalanse, 50Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 til 240V AC+/-0.002 kg370 mm x 2404 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CFS 6K0.1 Tellebalanse, 6 kg Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
4 089 NOK / enhet