KERN OG SOHN CFS 3K-5 Tellebalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8HUV

KERN AND SOHN CFS 3K-5 tellebalanse, 3000g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HUV Modell: CFS 3K-5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid14 timer.
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon315 x 350 x 180 mm
Husets høyde180 mm
Husets lengde350 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.1 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Minste belastning0.5g / stykke
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse295 mm x 225
reproduserbarhet0.03g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)50mg
Minste delvekt for styktelling (normal)500mg
EnheterKg, lb
Veiekapasitet3kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde295 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)37.5
Skipets bredde (cm)45
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeInngangsspenninglinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN CFS 15K0.2 Tellebalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/-0.0004 kg295 mm x 2254 089 NOK
KERN OG SOHN CFS 300-3 Tellebalanse, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8HUT CFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 til 230V AC+/- 0.004 g-6 133 NOK
KERN OG SOHN CFS 30K0.5 Tellebalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.001 kg295 mm x 2254 089 NOK
KERN OG SOHN CFS 50K-3 Tellebalanse, 50Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 til 240V AC+/-0.002 kg370 mm x 2404 750 NOK
KERN OG SOHN CFS 6K0.1 Tellebalanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.0002 kg295 mm x 2254 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CFS 3K-5 tellebalanse, 3000g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
4 750 NOK / enhet