kulelager: Nål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motoren , Børster: Kan skiftes utvendig , Kuttehandling: Center Cut , Innhegning: TENV , fulllast forsterkere: 2.51 , Girkasse: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål , Girutveksling: 29:1 , Girtype: Helical og Spur , Husmateriale: Støpt aluminium , Skriv inn HP: 1/4 , Lengde mindre skaft: 12.125 " , Smøring: Permanent tunge flytende girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Maks. Dreiemoment: 235 tommer , Motortype: Permanent magnet DC , Montering: All posisjon , navneskilt RPM: 62 , Overhengende last: 235 lb. , Erstatningsbørster: 6YHZ0 , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , RPM-område: 51 til 75 , segl: Fjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 90 VDC
Boltkutter
HK Porter boltkuttere er designet for å kutte hengelåser, kjeder, armeringsjern og trådnett. De har skjærekjever med presisjonsjord, stålkonstruksjon i legeringsverktøy for slitestyrke og holdbarhet, låseplatemekanisme for å forhindre kjevebolter i å dreie seg eller løsne, skruejusteringsdesign for justering av skjærekanter for å oppnå presisjonssnitt, vippeskjøter for transformering av 50 lb hånd -trykk til 4000 lb kuttetrykk og bordhåndtak med gummihåndtak for styrke og fast hold. Velg mellom et bredt utvalg av hånddrevne kuttere i glassfiber og stålhåndtak Raptor Supplies.
Arbeidsmekanisme
- Når brukere klemmer håndtakene på disse boltkutterne sammen, beveger kjevene seg mot hverandre og klemmer materialet som skal kuttes mellom dem.
- Når de fortsetter å klemme håndtakene, forsterker dreiepunktet til kutterne den påførte kraften og genererer en mye større skjærekraft ved kjevene, slik at kutteren enkelt kan skjære gjennom tøffe materialer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er disse HK Porter boltsaksene laget av?
Disse boltkutterne har kjever av høykarbonstål som opprettholder skarpheten selv etter gjentatt bruk.
Hvordan vedlikeholde disse boltkutterne?
- Smør og rengjør dem med jevne mellomrom for å forlenge levetiden til kutterne.
- Oppbevar dem riktig når de ikke er i bruk for å forhindre rust og andre former for korrosjon.
Når bør jeg slipe kjevene på disse HK Porter-boltkutterne?
Boltkutterkjever må slipes når brukere har problemer med å skjære gjennom materialer eller når de merker at kjevene blir sløve eller flisete.