Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HK PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 inch 5/16 inch Cap | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 Tommer 5/16 Tommer Cap

På lager
Vare: AB9ZRR Modell: 1490MCKryssreferanse: 2H053
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
2 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltkutter
LagreneNål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
SkjærehandlingCenter Cut
KabinettTENV
Forsterker med full belastning2.51
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling29:1
GirutstyrHelical og Spur
GrepstilRubber Grip
HåndteringsmaterialeStål
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/4
KjevematerialeLegeringsverktøystål
Lengde Mindre aksel12.125 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment235 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt62
Total lengde14 "
Overhunget belastning235 lb.
Utskiftningsbørster6YHZ0
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde51 til 75
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjevematerialeTotal lengdePris
HK PORTER 0090FC Boltkutter 18 1/4 tommers 3/8 tommers hette | AB9XNG 2G976 0090FCGlassfiberStål18.25 "2 998 NOK
HK PORTER 0090MC Boltkutter 18 tommers 3/8 tommers hette | AB9XNH 2G978 0090MCStålStål18 "2 148 NOK
HK PORTER 0190FC Bolt Cutter 24 1/2 Tommer 7/16 Tommer Cap | AB9XNL 2G992 0190FCGlassfiberStål24.5 "3 467 NOK
HK PORTER 0290FC Boltkutter 30 1/2 tommers 1/2 tommers hette | AB9ZRB 2H007 0290FCGlassfiberSmidd legeringsstål30.5 "4 513 NOK
HK PORTER 0290MC Boltkutter 30 tommers 1/2 tommers hette | AB9ZRD 2H013 0290MCStålLegeringsverktøystål30 "3 123 NOK
HK PORTER 0390FC Bolt Cutter 36 1/2 Inch 9/16 Inch Cap | AB9ZRG 2H021 0390FCGlassfiberDrop smidd legeringsverktøy stål36.5 "5 139 NOK
HK PORTER 0390MC Boltkutter 36 tommers 9/16 tommers hette | AB9ZRH 2H023 0390MCStålLegeringsverktøystål36 "3 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

H.K. PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 Tommer 5/16 Tommer Cap
2 231 NOK / enhet