AKRO-MILS 30170 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30170-serien er 4-tommers høye lagringsenheter som brukes til effektiv organisering og lagring av ulike industrielle verktøy, deler og utstyr i lager, produksjon og ulike industrielle omgivelser.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 10 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 11 1 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30170BLÅ
Blå129NOK
B
30170SKLAR
Fjern142NOK
C
30170GRØN
Grønn129NOK
D
30170RED
Rød129NOK
E
30170YELLO
Gul129NOK

30170 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30170-serien er 4-tommers høye lagringsenheter som brukes til effektiv organisering og lagring av ulike industrielle verktøy, deler og utstyr i lager, produksjon og ulike industrielle omgivelser.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30170 hyllekasser har en vanntett konstruksjon i ett stykke for å motstå temperaturer ned til -20 grader F.
  • De inkluderer en breddedeler for å holde små komponenter på en isolert og organisert måte.
  • Disse hyllebingene forenkler nesting av enheter for plasseffektivitet ved å lagre flere binger på samme plass når de er tomme.
  • De kommer med en traktfront for ukomplisert tilgang til innholdet når de er stablet med andre søppelkasser.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40130 Avdeler: Denne skilleveggen gjør det enkelt å organisere og oppbevare mindre gjenstander i samme søppelkasse, og dermed maksimere lagringsplassen og forbedre effektiviteten.
  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Stor søppelbeger: Denne søppelkoppen gir fordelen ved å settes inn i oppbevaringsboksen i alle høyder for å tilpasse oppbevaringsoppsettet i henhold til spesifikke behov og preferanser.
  • Akro-Mils 40410 Utvidet etikettholder: Den brukes til å vise og holde etiketter på søppelkassene, noe som gjør det enkelt å identifisere innholdet i søppelkassene.
  • Akro-Mils 29300 kartongholder: Denne lagerholderen er egnet med 4-tommers hyllebinger for å holde og sortere kartotekkort og kartong som skal oppbevares vertikalt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke fargealternativer er tilgjengelige i disse hyllekassene?

  • Blå
  • Grønn
  • Rød
  • Gul
  • Klar hvit

Hvilken type hyller brukes med Akro-Mils 30170 hyllebinger?

12, 18 og 24 tommers dype søppelkasser fungerer med standard wire- eller stålhyller.

Kan disse Akro-Mils 30170 hyllebingene brukes som et alternativ til pappbinger?

Ja, deres overlegne industrielle polymerkonstruksjon gjør at de kan lastes fullt uten å sprekke og forblir motstandsdyktige mot olje og fett, og er derfor ideelt som et overlegent alternativ til pappbinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?