Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30170SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQJ 40K446

AKRO-MILS 30170SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NQJ Modell: 30170SCLARKryssref: 40K446
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
142NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde10 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde11 1 / 8 "
Package Antall12
Volum0.21 cu. ft.
Volumkapasitet0.21 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)30.81
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30170GRØNN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCA 1UMT2 30170GRØNGrønn129NOK
AKRO-MILS 30170RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6ZDN 5W834 30170REDRød129NOK
AKRO-MILS 30170BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDY 5W843 30170BLÅBlå129NOK
AKRO-MILS 30170YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEM 5W856 30170YELLOGul129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30170SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar
142NOK / enhet