VESTIL ROLL Series Roll Dolies


filtre
Dekkhøyde: 5 1 / 2 " , Diameter: 33 " , Maks. Roll Dia.: 33 " , Maks. Rullehøyde: 61 " , Antall hjul: 4 , stående stolpehøyde: 66 "
StilModellOppreist stolpe Dia.KapasitetCaster materialeBreddeHjulstørrelseType hjulFARGEDybdePris (eks. mva)
A
ROLL-D
1 5 / 16 "125 lbs.Poly på Poly33 "3 "x 1 1 / 4"Sving med totallåsingBlå33 "5 096 NOK
RFQ
B
ROLL-D-DLX
1"440 lbs.Fenol35 "3" x 1 1/4" og 4" x 1 1/4"(2) Stiv, (2) Sving med bremsSvart40 "26 416 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?