KERN AND SOHN Presisjonsvekter i EG-AM-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 180 mm x 160 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 160 mm , Diameter på veieoverflate: 118 mm , Veieoverflatebredde: 180 mm
StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsklasseKalibreringsverdiMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
EM 220-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g14 342 NOK
B
EM 620-3NM
1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004 g17 589 NOK
C
EM 420-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g15 695 NOK
D
EM 2200-2NM
10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g15 019 NOK
E
EM 4200-2NM
10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g16 507 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?