KERN OG SOHN EG 220-3NM presisjonsbalanse, 220g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGE

KERN AND SOHN EG 220-3NM presisjonsbalanse, 220g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JGE Modell: EG 220-3NM

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseII
Kalibreringsverdi0.01g
Saksbredde182mm
Sifferstørrelse17mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon182 x 235 x 65 mm
Husets høyde65mm
Husets lengde235 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.002 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.02g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet220g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten118 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2
Skipets høyde (cm)23
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)32
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsklasseKalibreringsverdiMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN EG 2200-2NM presisjonsbalanse, 2200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JGD EM 2200-2NM10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g15 019 NOK
KERN OG SOHN EG 4200-2NM presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JGF EM 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g16 507 NOK
KERN OG SOHN EG 420-3NM presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGG EM 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g15 695 NOK
KERN OG SOHN EG 620-3NM presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGH EM 620-3NM1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004 g17 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EG 220-3NM presisjonsbalanse, 220g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
14 342 NOK / enhet