KERN OG SOHN EG 620-3NM presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGH

KERN AND SOHN EG 620-3NM presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JGH Modell: EG 620-3NM

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseI
Kalibreringsverdi0.01g
Saksbredde240mm
Sifferstørrelse17mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon240 x 185 x 75 mm
Husets høyde75 mm
Husets lengde185 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.004 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.1g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet620g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten118 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.242
Skipets høyde (cm)26.5
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsklasseKalibreringsverdiMinste delvekt for styktelling (normal)BoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN EG 2200-2NM presisjonsbalanse, 2200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JGD EM 2200-2NM10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g15 019 NOK
KERN OG SOHN EG 220-3NM presisjonsbalanse, 220g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGE EM 220-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g14 342 NOK
KERN OG SOHN EG 4200-2NM presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JGF EM 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g16 507 NOK
KERN OG SOHN EG 420-3NM presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JGG EM 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g15 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EG 620-3NM presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
17 589 NOK / enhet