ADD-A-LEVEL Arbeidsplattform tilleggsenhet


filtre
Farge: Svart , Bli ferdig: Naturlig , Materiale: Plast , Total høyde: 2.625 " , Plattformhøyde: 2.625 " , Plattformstil: Stables , Slitebane: perforert
StilModellPlattformbreddeBasedybdeBase lengdeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePlattform LengdePris (eks. mva)
A
A9616A
16 "----250 lbs.-96 "1 407 NOK
B
A3616A
16 "----250 lbs.-36 "604NOK
C
A6616A
16 "----250 lbs.-66 "1 073 NOK
D
A6624A
24 "66 "66 "24 "24 "250 lb.66 "66 "1 317 NOK
D
A4824A
24 "48 "48 "24 "24 "250 lb.48 "48 "1 195 NOK
D
A3624A
24 "36 "36 "24 "24 "250 lb.36 "36 "712NOK
D
A9624A
24 "96 "96 "24 "24 "250 lb.96 "96 "1 515 NOK
RFQ
D
A3636A
36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "36 "893NOK
D
A9636A
36 "96 "96 "36 "36 "250 lb.96 "96 "1 909 NOK
RFQ
D
A6636A
36 "66 "66 "36 "36 "250 lb.66 "66 "1 709 NOK

Arbeidsplattform tilleggsenhet

ADD-A-LEVEL stablebare arbeidsplattformer brukes til å tilpasse arbeidsområder ved å tilby horisontale og vertikale stableanlegg for henholdsvis gulvfyllingsapplikasjoner og løfte ansatte til en viss høyde. Disse plattformene er laget av slagfast plast for å sikre motstand mot olje, fett, rust eller syre og har en gjennomstrømningsgitterdesign som lar små skrap og væsker renne ut. Velg fra et bredt spekter av disse arbeidsplattformene tilgjengelig i bredde på 24 og 36 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?