RULAND MANUFACTURING 6 Koblinger for bevegelseskontroll


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000 , Skruetype: Skrue
StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
FCR20-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446 NOK
A
FCR10-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
A
FCR20-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446 NOK
A
FCR20-8-5-A
2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446 NOK
A
FCR16-6-4-A
2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
A
FCR12-5-4-A
2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
A
FCR10-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
A
FCR24-10-8-A
2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR24-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR12-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
A
FCR24-10-6-A
2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR12-5-5-A
2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
A
FCR20-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446 NOK
A
FCR16-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
A
FCR16-5-4-A
2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
A
FCR12-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-924NOK
A
FCR20-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446 NOK
A
FCR24-12-12-A
2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR24-12-8-A
2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR24-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 690 NOK
A
FCR24-10-10-A
2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR16-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-977NOK
A
FCR16-4-4-A
2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
A
FCR12-5-3-A
2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
A
FCR12-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
A
FCR16-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-978NOK
A
FCR24-12-6-A
2253/4 x 3 / 81.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 797 NOK
A
FCR10-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
A
FCR20-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 446 NOK
A
FCR24-12-10-A
2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-1 877 NOK
B
FCR24-5 / 8 "-14MM-A
225 Degrees5/8 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-5 / 8 "-10MM-A
225 Degrees5/8 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 544 NOK
B
FCR24-14MM-1/2"-A
225 Degrees14mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-3 / 4 "-12MM-A
225 Degrees3/4 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 798 NOK
B
FCR24-6-6-A
225 Degrees3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 541 NOK
B
FCR24-3 / 4 "-11MM-A
225 Degrees3/4 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-20MM-1/2"-A
225 Degrees20mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 541 NOK
B
FCR24-5 / 8 "-11MM-A
225 Degrees5/8 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-3 / 4 "-15MM-A
225 Degrees3/4 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 798 NOK
B
FCR24-1 / 2 "-11MM-A
225 Degrees1/2 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-3 / 4 "-14MM-A
225 Degrees3/4 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-16MM-1/2"-A
225 Degrees16mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-3 / 4 "-16MM-A
225 Degrees3/4 x 16 mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 800 NOK
B
FCR24-20MM-5/8"-A
225 Degrees20mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-15MM-1/2"-A
225 Degrees15mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-3 / 4 "-10MM-A
225 Degrees3/4 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-16MM-5/8"-A
225 Degrees16mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-1 / 2 "-12MM-A
225 Degrees1/2 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 690 NOK
B
FCR24-5 / 8 "-12MM-A
225 Degrees5/8 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-20MM-3/4"-A
225 Degrees20mm x 3/4 "41.71mm0.750 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-5 / 8 "-15MM-A
225 Degrees5/8 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
B
FCR24-1 / 2 "-10MM-A
225 Degrees1/2 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 797 NOK
C
FCR16-6-6-SS
3503/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M5 mm-2 691 NOK
C
FCR20-8-8-SS
3501/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-3 851 NOK
C
FCR16-4-4-SS
3501/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M5 mm-2 541 NOK
C
FCR24-10-10-SS
3505/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-4 667 NOK
C
FCR12-4-3-SS
3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 069 NOK
C
FCR24-12-10-SS
3503/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-4 785 NOK
C
FCR12-4-4-SS
3501/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 165 NOK
C
FCR20-6-6-SS
3503/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-3 851 NOK
C
FCR24-8-6-SS
3501/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-4 995 NOK

6 Koblinger for bevegelseskontroll

Ruland Manufacturing bevegelseskontrollkoblinger i ett stykke er installert på 2 aksler som beveger seg med samme hastighet og i samme retning, for å forhindre feiljustering (opptil 3 grader) mellom akslene. De er ideelle for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Den balanserte designen i ett stykke har 2 sett med 3 bjelker i midten for høy dreiemomentkapasitet, lav vinding og økt stivhet. Toppskruer passer godt over akslene uten å forårsake skader på overflaten. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?