Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FCR24-20MM-3/4-A Kopling 6-stråleklemme 20mm x 3/4 tommer | AF9UMN 30UU78

RULAND MANUFACTURING FCR24-20MM-3/4"-A-kobling 6-stråleklemme 20 mm x 3/4 tommer

På lager
Vare: AF9UMN Modell: FCR24-20MM-3/4 "-AKryssreferanse: 30UU78
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
1 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.20mm x 3/4 "
Klarering Dia.41.71mm
FinishBright
Lengde gjennom boring26.47mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.015
Maks. Kjede20 mm
Maks. Kjede20
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.03
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Degrees
Min. Kjede0.750 mm
Utenfor Dia.38.1mm
Total lengde57.2mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseFCR24
Stil6-bjelke klemme
moment~~POS=TRUNC104 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.087

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Kobling 6 Beam Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Kobling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 158 NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Kopling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-20MM-3/4"-A-kobling 6-stråleklemme 20 mm x 3/4 tommer
1 987 NOK / enhet