Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A Kopling 6-bjelkeklemmeboring 5/16 x 1/4 In | AB8XNY 2ADA1

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A-kopling 6-bjelkeklemmeboring 5/16 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AB8XNY Modell: FCR16-5-4-AKryssreferanse: 2ADA1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.5/16 x 1/4 "
Klarering Dia.1.117 "
FinishBright
Lengde gjennom boring0.75 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.1"
Total lengde1.5 "
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
Stil6 Bjelkeklemme
moment~~POS=TRUNC33 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.093

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Kobling 6 Beam Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Kobling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-1 951 NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Kopling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A-kopling 6-bjelkeklemmeboring 5/16 x 1/4 tommer
978NOK / enhet