PIC GAUGES Lavtrykksmåler, MNPT, 1/2 "NPT, Målerforbindelsesplassering: Bunn


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Veskefarge: Rustfritt stål , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingssted: Bunn , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Oppringningsstørrelse: 4" , Linsemateriale: Glass , Driftstemp. Område: -30 grader til 180 grader F , Primærapplikasjon: Lavtrykk , Område: 0 til 100
StilModellMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
LP1-SB-402-10X17.5
0.25KobberKobber2 346 NOK
B
LP1-SS-402-100
2Rustfritt stålRustfritt stål3 793 NOK
B
LP1-SS-402-20X35
5/2Rustfritt stålRustfritt stål3 793 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?