Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER LP1-SB-402-10X17.5 lavtrykksmåler kapsel | AG9EHJ 19RZ47

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 lavtrykksmålerkapsel

På lager
Vare: AG9EHJ Modell: LP1-SB-402-10X17.5Kryssreferanse: 19RZ47
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
2 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonLavtrykk
SensormaterialeKobber
Minste eksamen0.25
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Flytende væske: Nei
    • Kjennetegn: Med messinginternaler

Produktvarianter

ProduktModellMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris
PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Kapsel for lavtrykksmåler | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Rustfritt stålRustfritt stål3 793 NOK
PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 lavtrykksmåler kapsel | AG9EHP 19RZ52 LP1-SS-402-20X355/2Rustfritt stålRustfritt stål3 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 lavtrykksmålerkapsel
2 346 NOK / enhet