Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 lavtrykksmåler kapsel | AG9EHP 19RZ52

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 lavtrykksmålerkapsel

På lager
Vare: AG9EHP Modell: LP1-SS-402-20X35Kryssreferanse: 19RZ52

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonLavtrykk
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen5/2
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5062
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Flytende væske: Nei

Produktvarianter

ProduktModellMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris
PIC MÅLER LP1-SB-402-10X17.5 lavtrykksmåler kapsel | AG9EHJ 19RZ47 LP1-SB-402-10X17.50.25KobberKobber2 346 NOK
PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Kapsel for lavtrykksmåler | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Rustfritt stålRustfritt stål3 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 lavtrykksmålerkapsel
3 793 NOK / enhet