Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-10-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/4 x 5/8 In | AB8XRZ 2ADH8

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-10-A-kopling 6-bjelkeklemmeboring 3/4 x 5/8 tommer

På lager
Vare: AB8XRZ Modell: FCR24-12-10-AKryssreferanse: 2ADH8
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
1 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.3/4 x 5/8 "
Klarering Dia.1.642 "
FinishBright
Lengde gjennom boring1.125 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 015
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.030
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde2.25 "
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSkrue
Stil6 Bjelkeklemme
moment~~POS=TRUNC80 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.063

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Kobling 6 Beam Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-800NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Kobling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-1 951 NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Kopling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-834NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-10-A-kopling 6-bjelkeklemmeboring 3/4 x 5/8 tommer
1 877 NOK / enhet