CASH ACME Sikkerhetsavlastningsventil 150 psi, bronse


filtre
Body Material: Bronse , BtuH: 500,000 , Samsvar: ANSI Z21.22 / CSA 4.4 , Platemateriale: silikon , Fabrikkinnstilt trykk: 150 psi , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: MNPT , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: FNPT , Total lengde: 3.375 , Trykkområde: 75 til 150 psi , Setemateriale: silikon , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 210 grader F , Testspak: Ja
StilModellSakTotal høydePris (eks. mva)
A
FWL-2
Trykkavlastningsventil3"180NOK
B
FWL-2
Sikkerhetsavlastningsventil3.375300NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?