Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME FWL-2 sikkerhetsavlastningsventil bronse 3/4 tommer 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME FWL-2 sikkerhetsavlastningsventil bronse 3/4 tommer 150 psi

På lager
Vare: AG2MFB Modell: FWL-2Kryssref: 31LH29

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
BtuH500,000
SamsvarANSI Z21.22 / CSA 4.4
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde3.375
Total lengde3.375
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Setematerialesilikon
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 210 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481100090

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydePris
CASH ACME FWL-2 sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 psi bronse | AC3YED 2XLA7 FWL-2Trykkavlastningsventil3"180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME FWL-2 sikkerhetsavlastningsventil bronse 3/4 tommer 150 psi
300NOK / enhet