INTERMATIC Fotokontroll, svinglåsemontering


filtre
Kontakt skjema: SPST , Innkapslingstype: Rightight , Montering: Turn-Lock , NEMA-vurdering: Ikke rangert
StilModellBreddeFARGEDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektTemp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
A
LC4521LA
3"Gjennomsiktig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader til 158 grader F120 VAC293NOK
B
LC4523
3"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC444NOK
C
LC4535LA
3"Gjennomsiktig med gult bånd3"polypropylen2.75 "7200-20 grader til 104 grader F480 VAC618NOK
D
LC4523LA
3"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC486NOK
E
EK4536
3.5 "Gjennomsiktige3.5 "polykarbonat5 51 / 64 "1000-40 grader til 158 grader F105 til 305 VAC372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?