Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC EK4536 Fotokontroll 105 - 305vac Turn-lock | AF7EDK 20XE70

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Vrilås

På lager
Vare: AF7EDK Modell: EK4536Kryssreferanse: 20XE70
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGjennomsiktige
Kontakt skjemaSPST
Dybde3.5 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av2 til 5
Fotstearinlys på1.2 til 3
Housing Materialpolykarbonat
Lengde5 51 / 64 "
Maks. Ballastforsterker6
Maks. Effekt1000
MonteringTurn-Lock
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning105 til 305 VAC
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse for å forhindre uønsket slå av

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektTemp. OmrådeSpenningPris
INTERMATIC LC4521LA Fotokontroll Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Gjennomsiktig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader til 158 grader F120 VAC293NOK
INTERMATIC LC4523 Fotokontroll Twist Lock 208 til 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC444NOK
INTERMATIC LC4523LA Fotokontroll Twist Lock 208 til 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC486NOK
INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Gjennomsiktig med gult bånd3"polypropylen2.75 "7200-20 grader til 104 grader F480 VAC618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Vrilås
389NOK / enhet