A Aktuatorplassering: God , Aktuatorstil: Roterende hode, ingen spak , forsterkere: 15 Ind./0.5 Res./0.25 Res. , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: Vedlikeholdes, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, sølvkontakter , Dybde: 4.09 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 4" , IP-vurdering: 66, 67 , Bevegelse: CW / CCW , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Reise: Forreiser (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 90 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader min , Spenningsvurdering: 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC , Bredde: 4" , Ledningsinngang: 3/4 "-14 NPT-ledning