Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 11CX2 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator | AA4MXW 12U956

HONEYWELL 11CX2 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AA4MXW Modell: 11CX2Kryssreferanse: 12U956
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
32 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
Body MaterialAluminum
sertifiseringKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D), 9 (klasse II, divisjon 1, gruppe E, F, G)
Kontakt skjemaVedlikeholdes, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, sølvkontakter
Dybde4.09 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4"
IP Rating66, 67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Driftsstyrke0.922 fot.lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNCForreiser (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 90 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader min
Spenningsverdier120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Bredde4"
Ledningsføring3/4 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkePris
HONEYWELL 11CX12 Eksplosjonssikker grensebryter, roterende aktuator, aluminium | AA4MXU 12U954 11CX120.369 fot.lb.12 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 11CX2 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator
32 093 NOK / enhet