Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac

På lager
Vare: AA4TZK Modell: LC4535LAKryssreferanse: 13E069
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGjennomsiktig med gult bånd
Kontakt skjemaSPST
Dybde3"
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av15
Fotstearinlys på0.5
Housing Materialpolypropylen
Lengde2.75 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt7200
MonteringTurn-Lock
NEMA-vurderingIkke rangert
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-20 grader til 104 grader F
Spenning480 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: NEMA vri- og låsetype pluggtilkobling, polypropelenhus med UV-beskyttelse holder fuktighet ute og sikrer lang levetid, 2400 volt åpen type gnistfanger

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektTemp. OmrådeSpenningPris
INTERMATIC LC4521LA Fotokontroll Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Gjennomsiktig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader til 158 grader F120 VAC293NOK
INTERMATIC LC4523 Fotokontroll Twist Lock 208 til 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC444NOK
INTERMATIC LC4523LA Fotokontroll Twist Lock 208 til 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Gjennomsiktig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 til 4155-20 grader til 104 grader F208 til 277 VAC486NOK
INTERMATIC EK4536 Fotokontroll 105 - 305vac Turn-lock | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "Gjennomsiktige3.5 "polykarbonat5 51 / 64 "1000-40 grader til 158 grader F105 til 305 VAC389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac
618NOK / enhet