E JAMES & CO 380-3/4C gummi neopren 3/4 tommer tykk 12 x 36 tommer | AB2NBH 1MXJ3

E JAMES & CO 380-3/4C gummi neopren 3/4 tommer tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2NBH Modell: 380-3/4CKryssref: 1MXJ3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGEHvit
durometer50A
Forlengelse500%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse3 / 4 "
typenFDA-karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3647
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 380-1/16A gummi neopren 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "154NOK
E JAMES & CO 380-3/32A gummi neopren 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "268NOK
E JAMES & CO 380-1/8A gummi neopren 1/8 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "268NOK
E JAMES & CO 380-3/16A gummi neopren 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "378NOK
E JAMES & CO 380-1/4A gummi neopren 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "574NOK
E JAMES & CO 380-3/8A gummi neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "806NOK
E JAMES & CO 380-1/2A gummi neopren 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "1 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 380-3/4C gummi neopren 3/4 tommer tykk 12 x 36 tommer
4 402 NOK / enhet