GREENLEE Hydrauliske krympeverktøy


filtre
Kapasitet: 8 awg - 750 kcmil , Høyde: 5.375 " , Lengde: 15 " , Maks. Press: 10,000 psi , Total lengde: 21 1 / 2 " , Rotasjon: 350 grader , Type: manuell hydraulikk , Bredde: 3"
StilModellTvingPris (eks. mva)
A
RK1550FT
-61 822 NOK
B
HKL1232
24000 lb34 460 NOK
C
HK1240
24000 lb.46 299 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?