A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , Bladdia.: 48 " , CFM-område: 16,691 til 37,987 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 58 " , Total høyde: 40 " , Propell Dia.: 48 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 261 til 594 , Skaft Dia. Skiveende: 1 1 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nei
Beltedrev eksosventilatorer, 48 tommer
Dayton eksosventiler brukes i kommersielle og industrielle bygninger, som produksjonsanlegg, støperier, lager og laboratorier. Disse eksosventilene er værbestandige og har kraftig galvanisert stålhus, boltede sømmer og forsterkede kanter for overlegen styrke. De har sammensatte stålpropeller med skarpe blader for å produsere lave lydnivåer. Velg fra en rekke av disse eksosventilene, tilgjengelig i 50.5 og 56.75 tommers baselengder.