DAYTON 7A883 Eksosventil 48 In | AF3AQM

DAYTON 7A883 Eksosventil 48 tommer

På lager
Vare: AF3AQM Modell: 7A883

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde56.75 "
Base bredde56.75 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-inn. SP25,517
CFM @ 0.125-inn. SP22,356
CFM @ 0.250-inn. SP17,815
CFM-rekkevidde16,691 til 37,987
KjøretypeBelte
Fan RPM399
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP1.81
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor Spenning208-220/440
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58 "
Total høyde40 "
Fase3
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde261 til 594
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.8
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 278.5225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMBase lengdeBase breddeMaks. BHPMotor HPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 4YY27 Eksosventil 48 In | AE2QEN 4ÅÅ27-56.75 "56.75 "-3/4 til 5---35 930 NOK
DAYTON 7A868 Eksosventil 48 In | AF3APX 7A86839956.75 "56.75 "1.811.5115/230115.851 993 NOK
DAYTON 7A869 Eksosventil 48 In | AF3APY 7A86943950.5 "50.5 "2.402115/230118.857 662 NOK
DAYTON 7A884 Eksosventil 48 In | AF3AQN 7A88443956.75 "56.75 "2.402208-220/440318.847 809 NOK
DAYTON 7A885 Eksosventil 48 In | AF3AQP 7A88550256.75 "56.75 "3.613208-220/44032450 949 NOK
DAYTON 7A886 Eksosventil 48 In | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220/44032954 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A883 Eksosventil 48 tommer
50 192 NOK / enhet