DAYTON 7A869 Eksosventil 48 In | AF3APY

DAYTON 7A869 Eksosventil 48 tommer

På lager
Vare: AF3APY Modell: 7A869

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde50.5 "
Base bredde50.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-inn. SP28,075
CFM @ 0.125-inn. SP25,312
CFM @ 0.250-inn. SP21,501
CFM @ 0.375-inn. SP14,614
CFM-rekkevidde16,691 til 37,987
KjøretypeBelte
Fan RPM439
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP2.40
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP2
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58 "
Total høyde40 "
Fase1
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde261 til 594
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.8
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 281.3864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMBase lengdeBase breddeMaks. BHPMotor HPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 4YY27 Eksosventil 48 In | AE2QEN 4ÅÅ27-56.75 "56.75 "-3/4 til 5---35 930 NOK
DAYTON 7A868 Eksosventil 48 In | AF3APX 7A86839956.75 "56.75 "1.811.5115/230115.851 993 NOK
DAYTON 7A883 Eksosventil 48 In | AF3AQM 7A88339956.75 "56.75 "1.811.5208-220/440315.850 192 NOK
DAYTON 7A884 Eksosventil 48 In | AF3AQN 7A88443956.75 "56.75 "2.402208-220/440318.847 809 NOK
DAYTON 7A885 Eksosventil 48 In | AF3AQP 7A88550256.75 "56.75 "3.613208-220/44032450 949 NOK
DAYTON 7A886 Eksosventil 48 In | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220/44032954 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A869 Eksosventil 48 tommer
57 662 NOK / enhet