AIR-WAY MANUFACTURING Hannplugg, 37 grader


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: Bluss x JIC , Bluss type: 37 Degrees , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
2408-12 SS
1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "767NOK
A
2408-16 SS
1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 040 NOK
A
2408-05 SS
1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "267NOK
A
2408-08 SS
3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "353NOK
A
2408-10 SS
7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "638NOK
A
2408-04 SS
7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "181NOK
A
2408-06 SS
9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "217NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?