WATTS LFN45B-EZ-serien vanntrykkreduksjonsventiler


filtre
Justerbart redusert trykkområde: 25 til 75 psi , Innløpstilkobling: Union kvinnelig gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Union Felles , Mfr. Serie: LFN45B-EZ , Uttakstilkobling: Union kvinnelig gjenget , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Union Felles , Stil: standard , Trådtype: PT , Trimmateriale: Konstruert kompositt , Type: Kit , Ventildesign: standard
StilModellBody MaterialSkivematerialeInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris (eks. mva)
A
LFN45B-EZM1-DU 3/4
MessingForsterket EPDM3 / 4 "20.7 Bar33 grader F2 641 NOK
B
LFN45B-EZM1-DU 1
Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer1"400 PSI33 ° F2 852 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?